Cuţit de strunjit pe interior pe dreapta conform DIN 4954, HSS E, ⌀ cozii: 6mm

Cod articol.: 296400 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Forma cozii rotund
Diametru min. alezaj 16 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Strunjire interioară
Standard DIN 4954
Diametrul tijei 6 mm
Material tăiș HSS-E
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 296400 6
EAN / GTIN 4069515024617
Număr producător 296400 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile sudate.

Aplicaţie:

Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.
HSS/E − Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producţie individuală şi în serie. Aceste cuţite de strunjit au o putere de tăiere mare şi sunt rezistente la rupere, chiar şi la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistenţă ridicată.