Binario dello scanner

Codice art.: 28SC0
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di magneti 0
Tipo di prodotto Barra multifix
Larghezza utile 510 mm
Altezza di montaggio 30 mm
Lunghezza 620 mm
Larghezza 510 mm
Altezza 30 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 28SC0
EAN / GTIN 4017976654768
Codice del produttore 28SC0
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • attrezzature

Descrizione:

  • Binario dello scanner è zincata e può essere fissata al ripiano in filo metallico mediante viti.
  • Può essere utilizzato con etichette magnetiche standard (altezza massima 30 mmnon incluse).

Proprietà:

    • Lunghezza superficie utile (mm): 650
    • Larghezza superficie utile (mm): 510
    • Lunghezza totale (mm): 620
    • Profondità totale (mm): 12
    • Altezza totale (mm): 30
    • Colore: galvanicamente zincato