• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scannerschiene

Artikel-Nr.: 28SC0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Magnete 0
Produktart Multifixschiene
Nutzbreite 510 mm
Einbauhöhe 30 mm
Länge 620 mm
Breite 510 mm
Höhe 30 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 28SC0
EAN / GTIN 4017976654768
Herstellernummer 28SC0
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Zubehör

Beschreibung:

  • Scannerschiene verzinkt und mittels Schrauben am Drahtgitterboden zu befestigen.
  • Mit handelsüblichen Magnetetiketten benutzbar (max.
  • 30 mm Höhenicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmal:

    • Ladeflächenlänge (mm): 650
    • Ladeflächenbreite (mm): 510
    • Gesamtlänge (mm): 620
    • Gesamttiefe (mm): 12
    • Gesamthöhe (mm): 30
    • Farbe: verzinkt