Porte-étiquettes

Réf.: 28SC0
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre d’aimants 0
Type de produit Rail Multifix
Largeur utile 510 mm
Hauteur de montage 30 mm
Longueur 620 mm
Largeur 510 mm
Hauteur 30 mm

Identification et classification

Référence article 28SC0
EAN / GTIN 4017976654768
Réf. fabricant 28SC0
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • accessoires

Description:

  • Réglette métallique galvanisée, à visser sur les plateaux.
  • Compatible avec les étiquettes magnétiques standard (hau-teur 30mm).

Caractéristique(s):

    • Longueur de surface utile (mm): 650
    • Largeur de surface utile (mm): 510
    • Longueur totale (mm): 620
    • Profondeur totale (mm): 12
    • Hauteur totale (mm): 30
    • Couleur: galvanisé