Kolejnice skeneru

Artiklové číslo: 28SC0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet magnetů 0
Druh produktu Lišta Multifix
Užitná šířka 510 mm
Montážní výška 30 mm
Délka 620 mm
Šířka 510 mm
Výška 30 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 28SC0
EAN / GTIN 4017976654768
Číslo výrobce 28SC0
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • Příslušenství

Popis:

  • Kolejnice skeneru je pozinkovaná a připevněna k drátěné mřížkové základně pomocí šroubů.
  • Lze použít s komerčně dostupnými magnetickými štítky (max
  • výškový rozdíl 30 mm je součástí rozsah dodávky).

Charakteristika:

    • Délka police (mm): 650
    • Šířka ložné plochy (mm): 510
    • Celková délka (mm): 620
    • Celková hloubka (mm): 12
    • Celková výška (mm): 30
    • Barva: pozinkováno