Vodilo optičnega bralnika

Št. art.: 28SC0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 28SC0
EAN/GTIN 4017976654768
Številka proizvajalca 28SC0
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • Dodatna oprema

Opis:

  • Vodilo skenerja je pocinkano in pritrjeno na podstavek žične mreže z vijaki.
  • Lahko se uporablja z magnetnimi nalepkami, ki so na voljo na tržišču (max
  • razlika v višini 30 mm je vključena v obseg dobave).

Lastnosti:

    • Dolžina police (mm): 650
    • Širina območja nalaganja (mm): 510
    • Skupna dolžina (mm): 620
    • Skupna globina (mm): 12
    • Skupna višina (mm): 30
    • Barva: pocinkano