Scannerstrip

Artikelnummer: 28SC0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 28SC0
EAN/GTIN 4017976654768
Nummer fabrikant 28SC0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • toebehoren

Omschrijving:

  • Verzinkte metalen strip, d.
  • m.
  • v.
  • schroeven aan de etage te bevestigen.
  • Te voorzien van de gangbare magneet etiketten (30 mm hoog).

Kenmerk:

  • Laadvlak lengte (mm): 650
  • Laadvlak breedte (mm): 510
  • Totale lengte (mm): 620
  • Totale diepte (mm): 12
  • Totale hoogte (mm): 30
  • Kleur: verzinkt

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan