Scannerstrip

N.º do artigo: 28SC0
Preço por 1 stuk
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 stuk (incl. VAT)
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
Nombre d’aimants 0
Type de produit Rail Multifix
Largeur utile 510 mm
Hauteur de montage 30 mm
Longueur 620 mm
Largeur 510 mm
Hauteur 30 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 28SC0
EAN/GTIN 4017976654768
Número do fabricante 28SC0
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Exécution:

  • accessoires

Description:

  • Réglette métallique galvanisée, à visser sur les plateaux.
  • Compatible avec les étiquettes magnétiques standard (hau-teur 30mm).

Caractéristique(s):

    • Longueur de surface utile (mm): 650
    • Largeur de surface utile (mm): 510
    • Longueur totale (mm): 620
    • Profondeur totale (mm): 12
    • Hauteur totale (mm): 30
    • Couleur: galvanisé

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a