TGIR 20C-3 Barre di scanalatura e tornitura con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: 2850051
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TOP-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2850051
EAN / GTIN 7291075075427
Codice del produttore 2850051
Numero-L L23920 2375

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 180 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 14.2 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 180 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TOP-GRIP" Visualizza tutto