• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

TGMF 635-080 IC808 Inserti sinterizzati bilaterali, per scanalature e torniture interne ed esterne

Codice art.: 6450119
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6450119
EAN / GTIN 7291075075922
Codice del produttore 6450119
Numero-L L23940 159

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 18.6 mm, Larghezza taglio (CW) 6.35 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 18.6 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6.35 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22.15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm