• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

TGMA 508K IC5010 Inserti bilaterali sinterizzati per scanalatura e tornitura interna ed esterna di ghise

Codice art.: 3317748
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3317748
EAN / GTIN 7291075381986
Codice del produttore 3317748
Numero-L L23940 2164

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Overall Length (OAL) 18 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 15 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.24 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.11 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 18 mm