TGIR 20C-3 Internal boring bar with coolant, for Top-Grip utility inserts.

Artikelnummer: 2850051
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850051
EAN/GTIN 7291075075427
Nummer fabrikant 2850051
L-nummer L23920 2375

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 180 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 14,2 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles