• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TGMF 302 IC808 Inserti sinterizzati bilaterali, per scanalature e torniture interne ed esterne

Codice art.: 6450110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6450110
EAN / GTIN 7291075075878
Codice del produttore 6450110
Numero-L L23940 365

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 10.5 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 13.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati