TGMF 404 IC830 Inserti sinterizzati bilaterali, per scanalature e torniture interne ed esterne

Codice art.: 6450132
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6450132
EAN / GTIN 7291075075960
Codice del produttore 6450132
Numero-L L23940 1189

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 14.6 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14.6 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm