MFHR 20C-10-JHP Utensili a stelo quadro per inserti per scanalatura frontale MIFR 10

Codice art.: 2802070
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MINCUT
Profondità di taglio max. tmax 9 mm
Diametro di penetrazione min. D1 10 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 100 mm
Larghezza b2 20 mm
Altezza h1 20 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2802070
EAN / GTIN 7291075327915
Codice del produttore 2802070
Numero-L L24140 89

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MINCUT" Visualizza tutto