MFHR 20C-10-JHP Kompaktní držáky nástrojů pro břitové destičky MIFR 10 pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2802070
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MINCUT
Hloubka řezu max. tmax 9 mm
Průměr zápichu min. D1 10 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 100 mm
Šířka b2 20 mm
Výška h1 20 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2802070
EAN / GTIN 7291075327915
Číslo výrobce 2802070
L-číslo L24140 89

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm