Kompaktowy uchwyt zaciskowy do płytek skrawających MIFR 10 do rowkowania osiowego

Nr art.: 2802070
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MINCUT
Maks. głębokość cięcia tmax 9 mm
Min. średnica podcięcia D1 10 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 100 mm
Szerokość b2 20 mm
Wysokość h1 20 mm
rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2802070
EAN / GTIN 7291075327915
Numer producenta 2802070
Numer L L24140 89

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 9 mm, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 10 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 9 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość głowicy (LH) 30 mm
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm