MFHR 20C-10-JHP Square Shank Tools for MIFR 10 Face Grooving Inserts

Réf.: 2802070
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MINCUT
Profondeur de coupe max. tmax 9 mm
Diamètre de gorge min. D1 10 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 100 mm
Largeur b2 20 mm
Hauteur h1 20 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2802070
EAN / GTIN 7291075327915
Réf. fabricant 2802070
Article hors catalogue L24140 89

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 10 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm