{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | MINCUT | |
| Profondità di taglio max. tmax | 9 mm | |
| Diametro di penetrazione min. D1 | 10 mm | |
| Campo di applicazione | Scanalatura radiale esterna | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Lunghezza L | 100 mm | |
| Larghezza b2 | 12 mm | |
| Altezza h1 | 12 mm | |
| Tipo di impiego | a destra |
| Codice articolo | 2802068 | |
| EAN / GTIN | 7291075327892 | |
| Codice del produttore | 2802068 | |
| Numero-L | L24140 53 |