Portautensili, supporto per trapano con cricchetto, 110 mm lunghezza totale (per maschi a mano M5 - M12 secondo DIN 352)

Codice art.: 280-100
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie 280
Denominazione originale prodotto Werkzeug-, Bohrhalter mit Knarre
Per maschi a filettare a mano DIN 352 min. M5
Per maschi a filettare a mano DIN 352 max. M12
Apertura min. 4,5 mm
Apertura max 8 mm
Materiale acciaio
Lunghezza 110 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 280-100
EAN / GTIN 4027474910945
Codice del produttore 280-100
Numero-L L80010 2739
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I portautensili e portapunte con cricchetto della serie 280 sono portautensili per maschiatura e brocciatura. La loro costruzione corta li rende particolarmente adatti per punti difficilmente accessibili.
  • Commutabile per rotazione a destra e sinistra e per blocco rigido
  • Mandrino di serraggio a due ganasce per il serraggio fisso degli alberi quadrati

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 110 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 4 5/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Intervallo di serraggio per attrezzature quadrate [mm]: 4,5 - 8
  • Per rubinetti manuali secondo DIN 352: M5 - M12
  • Per alesatori manuali secondo DIN 206: 4-8
  • Quadro di azionamento: No
  • Design a cricchetto: No