{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Schneidenträger Medium-Plus | |
| Profondità di taglio max. | 20 mm | |
| Chiave di sistema | si | |
| Tipo di codolo | Portautensili autobloccanti | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Lama di troncatura | |
| Lunghezza | 72 mm | |
| Larghezza gola | 3 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | no | |
| Tipo di impiego | a destra |
| Codice articolo | 274108 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406384371 | |
| Codice del produttore | 274108 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |