{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | HOG-2740030AN | |
| Esecuzione dell’inserto | neutro | |
| Profondità di penetrazione max. | 2,5 mm | |
| Diametro foro di fissaggio | 1 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | HU9310 | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HU9310 | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | |
| Con codice ISO | sì | |
| Numero taglienti | 1 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Acciaio (P) | |
| Tipi di lavorazione | Scanalatura (ESE) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Esecuzione taglienti | A spigoli vivi (F) | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 1 pz. | |
| Peso | 10 g | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 275048 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406378806 | |
| Codice del produttore | 275048 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |