Porte-plaquettes Medium-Plus pour gorges radiales, droite, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 274108 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schneidenträger Medium-Plus
Profondeur de gorge max. 20 mm
Clé système oui
Type de queue porte-outils
Sommaire pièce unique
Type de produit Lames de rainurage
Longueur 72 mm
Largeur de gorge 3 mm
Rainurage axial possible non
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 274108 3
EAN / GTIN 4062406384371
Réf. fabricant 274108 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 1-3 à commander séparément.