{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | Schneidenträger Medium-Plus | |
| Adâncime de tăiere max. | 20 mm | |
| Cheie pentru sistem | da | |
| Tip tijă | Suport de prindere | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Lamă pentru debitare | |
| Lungime | 72 mm | |
| Lăţime de canelare | 3 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Cod articol | 274108 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406384371 | |
| Număr producător | 274108 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |