Plokštelės laikiklis Medium-Plus radialinei įpjovai, dešininis, Įpjovos plotis w: 3mm

Prekės Nr.: 274108 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Schneidenträger Medium-Plus
Įpjovos gylis maks. 20 mm
Sistemos raktas taip
Koto rūšis tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Įpjovimo peilis
Ilgis 72 mm
Įpjovos plotis 3 mm
Galima atpjauti pagal ašį ne
Paskirtis dešinin.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274108 3
EAN / GTIN 4062406384371
Gamintojo numeris 274108 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021275048.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 1-3 reikia užsakyti atskirai.