Lama de tronzado eco para ranurado radial, derecha, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 274108 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Schneidenträger Medium-Plus
Profundidad de corte máx. 20 mm
Llave del sistema
Tipo de vástago Soporte de apriete
Contenido pieza única
Tipo de producto Lama de tronzado
Longitud 72 mm
Anchura de tronzado 3 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 274108 3
EAN / GTIN 4062406384371
Número del fabricante 274108 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275021275048.

Aplicación:

En combinación con el soporte de apriete n.° 274002 o, alternativamente, con adaptador n.° 274001 y soporte base adecuado para espadas de perforación.lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.° 279940 1-3 debe pedirse por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados