{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Schneidenträger Medium-Plus | |
| Maks. głębokość wcinania | 20 mm | |
| Klucz systemowy | ja | |
| Rodzaj trzonka | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szable do wykrawania | |
| Długość | 72 mm | |
| Szerokość skrawania | 3 mm | |
| Możliwość wcinania osiowego | nein | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Artikelnummer | 274108 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406384371 | |
| Herstellernummer | 274108 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |