{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Denominazione originale prodotto | Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste, Schafthöhe h: 32mm | |
| Tipo di attacco | Attacco quadro | |
| Codifica punti di attacco | VKT32220105 | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 3222 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo | 100 mm | |
| Interfaccia lato macchina | codolo cilindrico | |
| Sporgenza | 38 mm | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Portautensili VDI | |
| Lunghezza complessiva | 100 mm | |
| Altezza complessiva | 85 mm | |
| Larghezza complessiva | 12 mm | |
| Peso | 1,02 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 273994 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406112738 | |
| Codice del produttore | 273994 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |