{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Sujeción cuadrada | |
| Codificación de punto de separación | VKT32220105; PMD32040100 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 32 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Denominación del fabricante | Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste | |
| Altura funcional H | 32 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soporte base | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Peso | 1,02 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273994 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406112738 | |
| Número del fabricante | 273994 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |