Portalama con gambo amovibile, Altezza codolo h: 20mm

Codice art.: 273994 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste, Schafthöhe h: 20mm
Tipo di attacco Attacco quadro
Codifica punti di attacco VKT20190105
Versione attacco Misura nominale adimensionale senza raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 2019
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo 100 mm
Interfaccia lato macchina codolo cilindrico
Sporgenza 35 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Portautensili VDI
Lunghezza complessiva 100 mm
Altezza complessiva 85 mm
Larghezza complessiva 12 mm
Peso 0,7 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273994 20
EAN / GTIN 4062406112714
Codice del produttore 273994 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forze di serraggio maggiori grazie alle viti di serraggio più grandi presenti nel listello di fissaggio.

Uso:

Per l’impiego di lame di troncatura di diversi produttori.
Anche per portautensili con elementi di serraggio nascosti.