Základní držák se snímatelnou svorkovnicí, Výška stopky h: 32mm

Artiklové číslo: 273994 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa VKT32220105; PMD32040100
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm
Typ upínače Čep
Označení výrobce Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Funkční výška H 32 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Základní držák
Celková délka L 100 mm
Vnitřní chlazení je možné ne
Hmotnost 1,02 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273994 32
EAN / GTIN 4062406112738
Číslo výrobce 273994 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vyšší upínací síly díky větším upínacím šroubům ve svorkovnici.

Použití:

K použití upichovacích hrotů různých výrobců.
Také pro upínání nástrojů se skrytě umístěnými upínacími prvky.