{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Denumirea producătorului | Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Prindere pătrată | |
| Codarea punctului de separare | VKT32220105; PMD32040100 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 32 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Înălţime funcţională H | 32 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suport de bază | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | nu | |
| Greutate | 1,02 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273994 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406112738 | |
| Număr producător | 273994 32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |