{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste, Schafthöhe h: 32mm | |
| Tvirtinimo tipas | kvadratinis laikiklis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | VKT32220105 | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 3222 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto ilgis | 100 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Iškyšos ilgis | 38 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | VDI įrankių laikikliai | |
| Bendras ilgis | 100 mm | |
| Bendras aukštis | 85 mm | |
| Bendras plotis | 12 mm | |
| Svoris | 1,02 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 273994 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406112738 | |
| Gamintojo numeris | 273994 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |