Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste, Schafthöhe h: 32mm

Artikel-Nr.: 273994 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Vierkantaufnahme
Trennstellenkodierung VKT32220105; PMD32040100
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 32 mm
Aufnahmeart Zapfen
Herstellerbezeichnung Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Funktionshöhe H 32 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Grundhalter
Länge gesamt L 100 mm
Innenkühlung möglich nein
Gewicht 1,02 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273994 32
EAN / GTIN 4062406112738
Herstellernummer 273994 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Höhere Spannkräfte durch größere Spannschrauben in der Klemmleiste.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.