Portalama, Altezza codolo h: 20mm

Codice art.: 273898 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

h4 20 mm
h2 13 mm
h3 48 mm
Lunghezza gradino b 20 mm
Larghezza codolo b3 36 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
Per altezza tagliente h5 32 mm
Vite di bloccaggio 279816 8
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273898 20
EAN / GTIN 4062406351991
Codice del produttore 273898 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

In abbinamento alla lama di troncatura n. art. 273000. Utilizzabile anche per molte altre lame di troncatura standard di differenti produttori.