• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama di troncatura in acciaio, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 19/2,2mm

Codice art.: 273000 19/2,2
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
80 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza tagliente h5 19 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Per ⌀ pezzo max. 40 mm
Larghezza b2 1,6 mm
Altezza h1 15,5 mm
Lunghezza complessiva L 86 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Larghezza gola w 2,2 mm
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273000 19/2,2
EAN / GTIN 4045197941602
Codice del produttore 273000 19/2,2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Solo unitamente all’inserto di troncatura n. art. 273010.

Per:

Portautensile n. art. 273896273898 oppure n. art. 319132; 319133 (portautensili VDI).

Fornitura:

Inclusa chiave per la sostituzione dell'inserto.