Lama TANGFGRIP, neutro, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 273610 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANG-F-GRIP
Larghezza gola w 2 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Per ⌀ pezzo max. 42 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Sporgenza totale 21 mm
Denominazione originale prodotto TGAQ D42-2-2Z
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Codice del produttore 3419503

Descrizione

Esecuzione:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Per:

Codoli di serraggio n. art. 273600273605.

Per:

LOGIPFGRIP

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279955 deve essere ordinata separatamente.