LOGIQFGRIP prispaudimo kotas, dešininis, Koto dydis: 25mm

Prekės Nr.: 273602 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Serija LOGIQ F GRIP
Bendras ilgis L 125 mm
Koto plotis b 26,5 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas TGTBQ 25R-D52-JHP-MC
Koto forma keturbriaunė
Koto aukštis h 25 mm
Veikimo aukštis H1 50 mm
Apdirbimo metodas tekinimas nupjaunant
Veikimo ilgis 75 mm
Apdirbimo metodas atskyrimas ir nupjovimas (EEE)
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273602 25
EAN / GTIN 7291075440867
Gamintojo numeris 3397292

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

TANGFGRIP plokštelių laikikliai Nr. 273610; 273611 ir 273614.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas į prispaudimo kotą per G 1/8 colių žarnos jungtį arba tiesiogiai per tinkamą ISCAR prekės ženklo pagrindo laikiklis.