Vratilo za stezanje LOGIQFGRIP 25 mm

Artikl br.: 273602 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija LOGIQ F GRIP
Primjena desni
Unutarnje hlađenje da
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 40 mm
Oznaka proizvođača TGTBQ 25R-D52-JHP-MC
Vrsta proizvoda Stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273602 25
EAN / GTIN 7291075440867
Broj proizvođača 3397292

Opis

Upotreba:

Za odrezivanje i ubadanje.

Odgovara:

TANGFGRIP nosač oštrica br. 273610; 273611 i 273614.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva na stezno vratilo putem priključka crijeva G 1/8 cola ili izravno putem odgovarajućeg ISCAR osnovnog držača.