{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Serie | LOGIQ F GRIP | |
| Longitud total L | 125 mm | |
| Anchura del mango b | 26,5 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | TGTBQ 25R-D52-JHP-MC | |
| Forma del mango | cuadrada | |
| Altura del mango h | 25 mm | |
| Altura funcional H1 | 50 mm | |
| Procedimiento de mecanizado | corte | |
| Longitud funcional | 75 mm | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Tipo de producto | Soporte de apriete | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 273602 25 | |
| EAN / GTIN | 7291075440867 | |
| Número del fabricante | 3397292 |