• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upichovací destička s jedním ostřím pravá 5°, HB9140, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 3mm

Artiklové číslo: 273530 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    330,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    275,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 029 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka řezné desky S 3,95 mm
Délka řezné desky L 10,92 mm
Provedení řezné desky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,25 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,25 mm
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0,7 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 8 stupeň
Šířka upichování w 3 mm
Provedení lamače třísek GG
Řezný materiál HC-M30
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-P30
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB9140
Povlak AlTiN
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 1 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Klínek
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273530 3
EAN / GTIN 4062406531263
Číslo výrobce 273530 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
110
GG(G)
K
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro upínací hroty č. 273551273558.