• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.
    • Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette de tronçonnage à une arête de coupe droite 5°, HB9140, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 3mm

Réf.: 273530 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,89 € / 1 Unité
  • De 10 unités
    12,41 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 016 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur plaquette L 10,92 mm
Exécution de la plaquette droite
rayon d’angle, à droite R 0,25 mm
rayon d’angle, à gauche R 0,25 mm
largeur de chanfrein des méplats C 0,7 mm
angle de chanfrein des méplats 8 degré
Largeur de gorge w 3 mm
Nuance de coupe HC-M30
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-P30
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB9140
Revêtement AlTiN
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Nombre de lèvres 1 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage tronçonnage (ESA)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Poids 2 g
Sommaire 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 273530 3
EAN / GTIN 4062406531263
Réf. fabricant 273530 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.