{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge Schneidplatte L | 10,92 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Eckenradius, rechts R | 0,25 mm | |
| Eckenradius, links R | 0,25 mm | |
| Spanflächenfasenbreite C | 0,7 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 8 Grad | |
| Stechbreite w | 3 mm | |
| Schneidstoff | HC-M30 | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-P30 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | P | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB9140 | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Bearbeitungsverfahren | Abstechen (ESA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gefast und gerundet (S) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Gewicht | 2 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 273530 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406531263 | |
| Herstellernummer | 273530 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |