• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra alesatrice MINCUT, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 20/15mm

Codice art.: 270420 20/15
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
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MINCUT
⌀ Codolo Ds 20 mm
Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Spostamento centrale L3 12,5 mm
Ampiezza funzionale f1 4,7 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ di raffreddamento d5 8,5 mm
Ampiezza radiale f2 9 mm
Lunghezza della testina l2 19 mm
Raggio R 11,3 mm
Denominazione originale prodotto MIFHR 20C-15
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270420 20/15
EAN / GTIN 7291075262438
Codice del produttore 3300274

Descrizione

Uso:

Per operazioni di troncatura assiale e tornitura con campo di diametro da 8 mm a 17 mm.

Per:

Inserti n. art. 270422270429.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MINCUT" Visualizza tutto