{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | MINCUT | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Plaatafmeting | 15 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Middenverplaatsing L3 | 12,5 mm | |
Functionele breedte f1 | 4,7 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Koelings-⌀ d5 | 8,5 mm | |
radiale breedte f2 | 9 mm | |
Koplengte l2 | 19 mm | |
Radius R | 11,3 mm | |
Fabrikantnummer | MIFHR 20C-15 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 270420 20/15 | |
EAN/GTIN | 7291075262438 | |
Nummer fabrikant | 3300274 |