{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | MINCUT | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 15 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 12,5 mm | |
Funkcinis plotis f1 | 4,7 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Aušinimo ⌀ d5 | 8,5 mm | |
radialinis plotis f2 | 9 mm | |
Galvos ilgis l2 | 19 mm | |
Spindulys R | 11,3 mm | |
Gamintojo pavadinimas | MIFHR 20C-15 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 270420 20/15 | |
EAN / GTIN | 7291075262438 | |
Gamintojo numeris | 3300274 |