MINCUT furatkés 20/15 mm

Cikkszám: 270420 20/15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MINCUT
Szár ⌀ Ds 20 mm
Lapkaméret 15 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Középeltolódás L3 12,5 mm
Működő szélesség f1 4,7 mm
Teljes hossz L 100 mm
Hűtés ⌀ d5 8,5 mm
Radiális szélesség f2 9 mm
Fejhossz l2 19 mm
Rádiusz R 11,3 mm
Gyártó jelölése MIFHR 20C-15
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270420 20/15
EAN / GTIN 7291075262438
Gyártó száma 3300274

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és beszúró esztergáláshoz 8 mm – 17 mm átmérőtartományban.

Alkalmazható:

270422270429 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése
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
    Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz