• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura inserto: QC/23

Codice art.: 264834 QC/23
Sconto
171,50 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sistema: QC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego destra
Sistema QC
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 20 mm
Testina intercambiabile con codice ISO SDQCR
Inserto adatto DC.. 11T3..
Angolo di registrazione 107,5 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 26 mm
Spostamento centrale L3 15 mm
Lunghezza complessiva L 22 mm
Vite inserto 269023 2
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 264834 QC/23
EAN / GTIN 4251414902527
Codice del produttore 264834 QC/23
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Codoli barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto