Testina intercambiabile GARANT Master Mute QC/24

Codice art.: 264834 QC/24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Sistema: QC
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego destra
Sistema QC
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 20 mm
Testina intercambiabile con codice ISO SDUCR
Inserto adatto DC.. 0702..
Angolo di registrazione 93 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 24 mm
Spostamento centrale L3 13 mm
Lunghezza complessiva L 21 mm
Vite inserto 269023 1
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264834 QC/24
EAN / GTIN 4251414902510

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto
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
    Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello