{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Mute | |
Druh použitia | pravé | |
Systém | QC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozhranie/Miesto odpojenia | 20 mm | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | SDQCR | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
Uhol nábehu | 107,5 Stupeň | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 26 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 22 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269023 2 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264834 QC/23 | |
EAN/GTIN | 4251414902527 |